カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • SMC(20)
  • CKD(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 未来工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • KSフィルター(1)
  • エム・デー・エス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-510」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • センサプローブ ホーザン

    センサプローブ

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)950(コネクタ含む)
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合DT-510/F-100
  • デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ ホーザン

    デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ

    ホーザン
    52,980税込58,278
    1個
    20日以内出荷から45日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター。直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
    校正証明書JCSS校正