カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • EARTH MAN(4)
  • 理化工業(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • REXON(レクソン)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • スバル(1)
  • 遠州工業(1)
  • THECUT(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「earth man dp-700」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上フライス盤兼ボール盤 ホーザン卓上フライス盤兼ボール盤ホーザン(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
電動工具 本体カテゴリ