カテゴリ
- 測定用品(171)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- エフピコチューパ(288)
- エフピコ(102)
- StarTech.com(98)
- FPS(97)
- 塚本無線(53)
- マリンテック(38)
- THANKO(サンコー)[電子機器](36)
- マザーツール(34)
- サンワサプライ(32)
- TP-LINK(32)
- 京セラ(29)
- NEXTEC(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- フエニックス・コンタクト(25)
- JAPANNEXT(23)
- insta360(22)
- DJI(21)
- Xiaomi(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「fps」の検索結果
特価

USBカメラ
ホーザン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
モニター出力カメラ
ホーザン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
USBカメラ
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ
ホーザン¥56,980税込¥62,6781個当日出荷赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥59,980税込¥65,9781セット6日以内出荷低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥98,980~税込¥108,878~1セット6日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台欠品中高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-83フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-82フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-87フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-81フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-88フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-86フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-85フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-84フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-79フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-78フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-77フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-80フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-11モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-10モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率2.8~5.8×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野90×50~43×24mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-75フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥61,980税込¥68,1781セット6日以内出荷低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム倍率0.9~15×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野180×135~45×34mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-16モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-15モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-73RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率13~97×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野18×10~2.6×1.4mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-14モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-860/L-630/L-521/L-509倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-12モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥67,980税込¥74,7781セット6日以内出荷低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250有効視野(mm)64×48~40×30動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥63,980税込¥70,3781セット6日以内出荷低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース倍率0.9~15×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~100有効視野(mm)188×141~45×34動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野27×15~5.6×3.1mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)アズワン品番64-8086-17モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps