カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • トレード(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 工進(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • リス興業(1)
  • ロックペイント(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • フクビ化学(1)
  • Kawasaki(1)
  • 日晴金属(1)
  • 東リ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-834」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン

    交換部品 耐蝕Eビット

    ホーザン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換耐蝕Eビット
    ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
    用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    長い作動距離に対応した支柱。
    仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
    仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
s-833特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-833