カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- ニッサン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- SMC(2)
- 三菱ふそう(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- ヨコヅナ(1)
- ヨシタケ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 友屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「h-849」の検索結果
特価

耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書