カテゴリ

  • 測定用品(29)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • JAPANNEXT(68)
  • サンワサプライ(47)
  • エレコム(42)
  • StarTech.com(42)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(40)
  • LG(24)
  • Philips(24)
  • NEC(22)
  • サンワダイレクト(22)
  • 塚本無線(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • BenQ(ベンキュー)(18)
  • ホーリック(17)
  • プリンストン(16)
  • AOC(16)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • オーム電機(13)
  • グリーンハウス(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 1.5」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラとウェアラブルモニターのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 HDMIカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト、ウェアラブルモニター倍率(倍)4.0~29作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)19×11~2.7×1.5取扱説明書(0.72MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 HDMIカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)26~190(13~92)作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)19×11~2.7×1.5取扱説明書(0.68MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
コネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-718倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.37MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(5.15MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-703倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(3.18MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523倍率(倍)26~190倍(13~92倍)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.37MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-815/L-509/L-503倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(5.15MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-815/L-521/L-509倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(3.18MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.37MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.37MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.35MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.35MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.35MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(3.18MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(5.15MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-716倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(3.18MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5取扱説明書(6.35MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~190作動距離(mm)105有効視野(mm)19×11~2.7×1.5取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~190作動距離(mm)105有効視野(mm)19×11~2.7×1.5取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
大きな対象物を幅広い倍率で見たい方に。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)90視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
フレームレートが高く、動きに強い。 幅広い倍率にも対応。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
フレームレートが高く、動きに強い。 幅広い倍率にも対応。
倍率3.3~23×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-815ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-30フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
フレームレートが高く、動きに強い。 幅広い倍率にも対応。
倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-703 LEDライト寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~190作動距離(mm)90有効視野(mm)19×11~2.7×1.5取扱説明書(0.2MB)