カテゴリ
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- HAKKO(白光)(4)
- ParkTool(パークツール)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- アズワン(3)
- ニッサチェイン(1)
- ミラック光学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「hozan p-830」の検索結果
特価

バキュームピック 用交換パット
ホーザン¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷P-830、P-831用交換パット適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
パット3個入
ホーザン¥799税込¥8791セット(3個)当日出荷Lサイズ仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入適合機種P-830、P-831(新型)アズワン品番64-5106-34RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームピック
ホーザン(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
ノズル掃除針セット
ホーザン(14件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ピンセット
ホーザン(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応