カテゴリ
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(12)
- 近藤製作所(12)
- SMC(10)
- 黒田精工(8)
- アズワン(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- トップ工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日伸理化(2)
- セーレン(2)
- アーム[作業工具](1)
- エム・あい(1)
- オーム電機(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs230」の検索結果
特価

温調式ハンダゴテ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(230V仕様)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ質量(kg)3.5タイプ海外向け製品入組点数32
工具一式(230V仕様)
ホーザン¥54,980税込¥60,4781セット7日以内出荷メカトロニクス用 FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、 食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスにセット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライトタイプ海外向け製品入組点数49