カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- 工進(21)
- 三菱電機(8)
- AHS(6)
- 千代田通商(4)
- アクリサンデー(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ハム(HAM)(1)
- ユニオンツール(1)
- ビクセン(1)
- リスパック(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 正和(1)
「hs401」の検索結果

ホットピンセット
ホーザン¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
フットスイッチ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷足踏みリモートコントローラー。長時間作業・連続作業に最適です。本体に接続するだけで使用可能。適合機種HS-401質量(g)215コード長さ(m)1.5外寸法(Φ×Hmm)76×23(フットスイッチ部)