カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • 椿本チエイン(5)
  • CKD(4)
  • アデリア(石塚硝子)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 東洋技研(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 辻一(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-679」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン
31,980税込35,178
1個
当日出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
光学測定器カテゴリ