カテゴリ
- 測定用品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(3)
- RG(レーシングギア)(1)
- クリスタルアイ(3)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- ESTERA(18)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- CKD(13)
- ニッセイ(12)
- フカガワ(12)
- ミドリ安全(11)
- ロイヤル化成(11)
- 旭精工(10)
- TRUSCO(10)
- パール金属(10)
- KTC(8)
- 椿本チエイン(7)
- ケルヒャー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l275」の検索結果
特価

フラックスクリーナー
ホーザン(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(16L)当日出荷から3日以内出荷ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-509/L-503倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-509/L-503倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-703倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-521/L-509倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-521/L-509倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-703倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容7点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥228,800税込¥251,6801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。セット内容(セット内容7点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5