倍率6.0~150×セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps