カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • ベッセル(4)
  • GENTOS(2)
  • アズワン(1)
  • KTC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 日東工器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • VOICE(1)
  • PROSTYLE(1)
  • Makers Pump(1)
  • HYBRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makerz」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー(本体のみ) ホーザン電動ドライバー(本体のみ)ホーザン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
D-700の本体。
質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
hake特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hake