カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • エスエスエーサービス(20)
  • オーム電機(16)
  • サンワサプライ(16)
  • エレコム(13)
  • JAPANNEXT(11)
  • 多摩電子(8)
  • サンワダイレクト(8)
  • カシムラ(7)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(6)
  • グリーンハウス(5)
  • QTJ(5)
  • ルートアール(5)
  • hoco(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • オズマ(4)
  • タイムリー(4)
  • NEXTEC(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microusb 端子」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー ホーザン電動ドライバーホーザン
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
電動ドライバー(本体のみ) ホーザン電動ドライバー(本体のみ)ホーザン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
D-700の本体。
質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2