カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • オルファ(1)
  • サカエ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-32 hozan」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアニッパー ホーザン

    ミニチュアニッパー

    ホーザン(17件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
    用途配線の切断仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535全長(mm)133質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビースニップ ホーザン

    ヘビースニップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
    用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。トラスコ品番434-8036全長(mm)160質量(g)60刃長(mm)28切断能力(同軸ケーブル)5C-2V硬度HRC(刃部)59切断能力(mm)アルミ板0.7切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理)切断能力(mm)銅(より線)2
  • カッター  ヘビースニップ ホーザン

    カッター ヘビースニップ

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。
    トラスコ品番324-9476全長(mm)162質量(g)58刃長(mm)37刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
  • ミニチュアラジオペンチ ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5本組)
    当日出荷
    上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
    ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
    刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    エラストマーグリップを採用しています。
    仕様滑り止めローレット付
  • コイルバネ ホーザン

    コイルバネ

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーピン10本入 ホーザン

    ストッパーピン10本入

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(10本)
    当日出荷
    適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    トラスコ品番370-8063材質SK5全長(mm)190質量(g)150刃渡り(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(21点組)
    当日出荷
    精密作業用のコンパクトなセット。
    トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1入組点数21
  • タップセット ホーザン

    タップセット

    ホーザン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    T形のハンドルと3サイズのタップをセット
    付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(74点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アタッシュケースタイプの定番。
    質量(kg)5.7入組点数73容積18L
  • 工具一式 ホーザン

    工具一式

    ホーザン
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(50点組)
    当日出荷
    用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3入組点数52
  • 精密ニッパー ホーザン

    精密ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
    材質SGT・SCM415(セットピン)全長(mm)105質量(g)40呼び寸法(mm)100
  • プラスドライバー ホーザン

    プラスドライバー

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダースタンド ホーザン

    ソルダースタンド

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
    トラスコ品番120-4203質量(g)470外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応