カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- ダイヤトレンド(56)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 東洋技研(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- オイレス工業(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 内外電機(1)
- アイゼン(1)
- HDK(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ハヤシ(1)
- ゼノア(1)
- TPP(1)
「p-58-15」の検索結果

工具セット
ホーザン¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180