カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(3)
- 山金工業(43)
- 南榮工業(11)
- エフピコチューパ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 修理(8)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- ホンダ(5)
- エス・ピー・エアー(4)
- エナパック(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- TP-LINK(4)
- HAMILeX(ハミレックス)(4)
- SK11(4)
- アサダ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pー77」の検索結果

圧着工具(リングスリーブ用)
ホーザン(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 P-738
ホーザン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】○、小、中全長(mm)202質量(g)290タイプ手動式適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品適合端子リングスリーブアズワン品番64-8086-35適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応