ホーザン3日以内出荷から13日以内出荷
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に
イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応
静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。
本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。
電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。
分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。
専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付質量(kg)1.5測定範囲0~±1200V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)確度±10%(±1000V測定時)サンプルレート0.1秒静電容量(pF)20(本体含む)