カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • 神東塗料(43)
  • ホンダ(37)
  • 河村電器産業(30)
  • ハネウェル(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ケナメタル(9)
  • 塚本無線(9)
  • Festo(9)
  • フジキン(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • TRUSCO(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • RECOM(4)
  • LINKMAN(4)
  • カナテクス(4)
  • 大見工業(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • フリーベアコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-9」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)
    その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1.8m)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×1m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1m)

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×10m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×10m)

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン

    導電性カラーマット F725シリーズ

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
    トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
    寸法(幅W×長さL)(m)1×1厚さ(mm)2仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563質量(kg)3.4
静電気対策用品カテゴリ