カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • NEC(35)
  • セルスター(15)
  • SanDisk(サンディスク)(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • MCO(12)
  • HIDISC(9)
  • Gigastone(8)
  • サンワサプライ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • Vivotek(7)
  • エレコム(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • グリーンハウス(6)
  • NAGAOKA(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • Canon(5)
  • TEAC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc 64」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(g)715電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-85
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)アズワン品番64-5104-84
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
コネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-07フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-02フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-08フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-04フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-05フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-06フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-09フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-03フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-91フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-01フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-98フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-95フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-94フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-93フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-97フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-99フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-89RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
フレームレートが高く、動きに強い。 幅広い倍率にも対応。
倍率3.3~23×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-815ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-30フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8085-90RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率6.6~47×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-816ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野9.8×5.6~1.4×0.7mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-31フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率10~71×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-817ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野6.5×3.7~0.9×0.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-32フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率95~570×(46~275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)視野5.5×3.1~0.9×0.5mmコネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps