カテゴリ

  • 測定用品(134)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(14)
  • サンエス(856)
  • MICROCHIP(517)
  • メディアカバーマーケット(359)
  • サンワサプライ(326)
  • StarTech.com(315)
  • エレコム(256)
  • サンワダイレクト(176)
  • ナカバヤシ(141)
  • ATEN(107)
  • BUFFALO(バッファロー)(98)
  • オーム電機(87)
  • アズワン(86)
  • Anker(アンカー)(82)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(75)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • NEC(61)
  • unitech(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 8」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
USBカメラ(サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ)ホーザン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)ホーザン
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
ルーペ ホーザンルーペホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-73フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-521倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-25フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-816/L-509/L-521倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-99フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-81RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-82RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-41フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-521/L-509/L-600-12倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野96×72~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-38フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-74フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-34フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-01フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-523/L-525倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-85フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-523/L-525倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-03フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-77フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-28フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-26フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-711/L-711-1/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-42フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT784ホーザン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-17フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-876/L-509/L-525/L-523倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-44フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-521/L-703倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-75フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-02フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-08フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-56フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野257×193~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-53フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-35フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-703倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-27フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-505倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野188×141~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-07フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野180×135~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-89フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-509/L-600-12/L-525/L-523倍率1.4~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野126×94~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-50フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-29フレームレート最大30fps