カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)
- モノタロウ(2)
- コニシ(9)
- セメダイン(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
- 福岡工業(1)
- サンユレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sa-7854」の検索結果
特価

エコエコボンド変成シリコーン系
AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(333mL)ほか当日出荷壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾)
AICA(アイカ工業)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1.5kg)当日出荷化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ