カテゴリ

  • 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • モノタロウ(28)
  • DENSO(デンソー)(102)
  • NGK(日本特殊陶業)(29)
  • スズキ(1)
  • KITACO(125)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • POSH Faith(654)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • DAYTONA(デイトナ)(509)
  • MAD MAX(マッドマックス)(391)
  • KIJIMA(キジマ)(353)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(340)
  • TAKEGAWA(武川)(325)
  • PMC(217)
  • KOITO(小糸製作所)(200)
  • CGC(千代田)(186)
  • プロテック(148)
  • M&H(131)
  • ハリケーン(129)
  • モートーン(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENSO」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
259,800税込285,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約4.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SPユタカ電機製作所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010STユタカ電機製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NTユタカ電機製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス4年付ユタカ電機製作所
247,000税込271,700
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※無償保証延長サービス4年付型番です。(先出しセンドバック保守)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-SN6AAセットモデル ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-SN6AAセットモデルユタカ電機製作所
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※ネットワーク経由での電源管理が可能なオプションボード(YEBD-SN6AA)付き型番です。
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
178,500税込196,350
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※無償保証延長サービス7年付型番です。(先出しセンドバック保守)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
508,000税込558,800
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※年間オンサイト保守5年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス3年付ユタカ電機製作所
354,000税込389,400
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※年間オンサイト保守3年付型番です。(平日通常時間帯)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W) ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)ユタカ電機製作所
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス6年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス6年付ユタカ電機製作所
589,200税込648,120
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※年間オンサイト保守6年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-RS3AAPセットモデルユタカ電機製作所
164,800税込181,280
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※通信インターフェースを持たせるためのオプションボード(YEBD-RS3AAP)付き型番です。
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
131,800税込144,980
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※無償保証延長サービス5年付型番です。(先出しセンドバック保守)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス4年付ユタカ電機製作所
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※無償保証延長サービス4年付型番です。(先出しセンドバック保守)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス4年付ユタカ電機製作所
255,000税込280,500
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※年間オンサイト保守4年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス4年付ユタカ電機製作所
431,000税込474,100
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※年間オンサイト保守4年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
362,000税込398,200
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※無償保証延長サービス7年付型番です。(先出しセンドバック保守)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
293,000税込322,300
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※無償保証延長サービス5年付型番です。(先出しセンドバック保守)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
153,000税込168,300
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※無償保証延長サービス6年付型番です。(先出しセンドバック保守)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
289,000税込317,900
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※年間オンサイト保守5年付型番です。(平日通常時間帯)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス3年付ユタカ電機製作所
204,000税込224,400
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※年間オンサイト保守3年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
334,000税込367,400
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※無償保証延長サービス6年付型番です。(先出しセンドバック保守)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス6年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス6年付ユタカ電機製作所
331,500税込364,650
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※年間オンサイト保守6年付型番です。(平日通常時間帯)
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス7年付 ユタカ電機製作所LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス7年付ユタカ電機製作所
382,500税込420,750
1個
5日以内出荷
コストと性能のバランスが最適なラインインタラクティブ方式のタワー型UPS。LCDパネル付きのため、アイコンと文字でUPSの状態が簡単に確認可能。更に7年期待寿命バッテリを搭載し、メンテナンスコストの低減に大きく貢献します。PC自動シャットダウンソフトは無償ダウンロードが可能です。※年間オンサイト保守7年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス7年付 ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス7年付ユタカ電機製作所
631,800税込694,980
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。※年間オンサイト保守7年付型番です。(平日通常時間帯)
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W) ユタカ電機製作所SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)ユタカ電機製作所
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
小型・コンパクト設計の1U薄型ラックマウントUPS。常時インバータ給電方式の採用により、負荷機器へ常に安定した電源の供給が出来ます。停電時のバッテリ運転切替は無瞬断のため、サーバやストレージのバックアップに最適。専用金具の取り付けによりHUBボックス内への縦設置も可能です。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
745,900税込820,490
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
1,558,900税込1,714,790
1個
4日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
電源(制御機器)カテゴリ