カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- ユタカ電機製作所
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(140)
- コクヨ(56)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(37)
- ノーリツ(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- AOHI(アオハイ)(14)
- Canon(11)
- KIBU(10)
- 大栄電線工業(8)
- 谷沢製作所(7)
- ラムマウント(7)
- AFAM(アファム)(7)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- いすゞ自動車(4)
- ラドンナ(4)
- BARAZZONI(4)
- 日本ドライケミカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「paw」の検索結果

UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付
ユタカ電機製作所¥261,900税込¥288,0901個4日以内出荷UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付
ユタカ電機製作所¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付
ユタカ電機製作所¥1,668,900税込¥1,835,7901個4日以内出荷出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付
ユタカ電機製作所¥327,900税込¥360,6901個4日以内出荷UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付
ユタカ電機製作所¥1,558,900税込¥1,714,7901個4日以内出荷出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP
ユタカ電機製作所¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP
ユタカ電機製作所¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量600VAバッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP
ユタカ電機製作所¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷から7日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)