カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 八州電工(3)
  • マキタ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ユニオンツール(1)
  • ニッタ(1)
  • 東空販売(1)
  • エバオン(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • 金鵄製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp3020」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SPユタカ電機製作所
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
732,900税込806,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
838,900税込922,790
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
858,900税込944,790
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
772,900税込850,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
入力変換ケーブル ユタカ電機製作所入力変換ケーブルユタカ電機製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途UPS3020SP専用入力ケーブル適合UPS3020SPタイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NTユタカ電機製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
359,800税込395,780
1個
16日以内出荷
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら