カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(3)
絞り込み
出力容量(VA)
  • 1000(1)
  • 3000(1)
  • 6000(1)
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • EATON(イートン)(16)
  • omron(オムロン)(19)
  • 富士電機(2)
  • スワロー電機(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • CyberPower(7)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • サイバーパワー(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • サンワサプライ(5)
  • 三菱電機(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • コガネイ(3)
  • ニチコン(3)
  • KEMET(3)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 200v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS6020SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS6020SPユタカ電機製作所
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量6000VA定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5付属品ラック取り付け金具種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量6000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約60定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む)定格出力電力(W)5000入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SPユタカ電機製作所
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)