カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • 富士電機(6)
  • EATON(イートン)(6)
  • 三菱電機(4)
  • CyberPower(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • サイバーパワー(2)
  • 山洋電気(1)
  • ATEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 3000va」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

    ユタカ電機製作所
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
電源(制御機器)カテゴリ