カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(39)
  • omron(オムロン)(14)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • 富士電機(8)
  • CyberPower(6)
  • エレコム(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • EATON(イートン)(3)
  • StarTech.com(3)
  • AVIOT(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • パワーコムジャパン(2)
  • TogoPower(2)
  • Will be(2)
  • OUKITEL(2)
  • サンワサプライ(1)
  • スワロー電機(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 500w」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所

    常時商用小型UPS miniシリーズ

    ユタカ電機製作所
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量800VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
  • 常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
  • 常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    1,668,900税込1,835,790
    1個
    4日以内出荷
    出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
  • 常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    1,558,900税込1,714,790
    1個
    4日以内出荷
    出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。