カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • omron(オムロン)(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups1510st」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST

    ユタカ電機製作所
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    11日以内出荷
    用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

    ユタカ電機製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP

    ユタカ電機製作所
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST

    ユタカ電機製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    6日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約12.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量600VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所

    常時商用小型UPS miniシリーズ

    ユタカ電機製作所(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

    ユタカ電機製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ