カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups3020sp」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

    ユタカ電機製作所
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240定格容量3000VAバッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    ¥858,900税込¥944,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    ¥838,900税込¥922,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    ¥772,900税込¥850,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    ¥732,900税込¥806,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 入力変換ケーブル ユタカ電機製作所

    入力変換ケーブル

    ユタカ電機製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3020SP専用入力ケーブル適合UPS3020SPタイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所

    増設用バッテリ装置

    ユタカ電機製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    16日以内出荷
    用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ