カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yeup-051ssa」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

    ユタカ電機製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSAタイプSSシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ