カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 福電
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • 日星電気(6)
  • SFCC(旧:昭和電線)(4)
  • 倉茂電工(2)
  • カワイ電線(2)
  • オモイオ (omoio)(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 丸信電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-600」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • 耐熱電線 福電

    耐熱電線

    福電
    7,998税込8,798
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    長さ(m)30
電線/ケーブルカテゴリ