カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • モノタロウ(3)
  • Qlight(19)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • ケリー電気産業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • M&H(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • 花魁JAPAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • PADICO(パジコ)(1)
  • ハーフェレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v g18 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

    北陽電機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
    保護構造IP67(IEC規格)ヘッド形状角光色赤
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回