カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- モノタロウ(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カシムラ(2)
- KSフィルター(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- PIAA(1)
- 日恵製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ニッサン(1)
- TRACO POWER(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- carrozzeria(1)
「24v h1 70w」の検索結果

測域センサ
北陽電機¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から79日以内出荷レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
3次元測域センサ
北陽電機¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~ /±100mm●発生音:前方向53dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(g)約650電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×95光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1