カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(6)
- アサ電子工業(1)
- 富士電機(4)
- 長沢製作所(1)
「ads-83-w3」の検索結果

データ伝送装置 DMSシリーズ
北陽電機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から30日以内出荷無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms