カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • SMC(48)
  • ワルター(23)
  • 三菱電機(9)
  • 遠藤工業(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • サカエ(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • タカショー(3)
  • フェニックス・コンタクト(3)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • TOTO(2)
  • サンテックコーポレーション(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ELPA(1)
  • コクヨ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ewf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データ伝送 北陽電機

    データ伝送

    北陽電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
  • 取付ブラケット 北陽電機

    取付ブラケット

    北陽電機
    5,998税込6,598
    1個
    59日以内出荷
    EWF1台分の組み合わせです。金具、ビスのセットです。
    適合機種EWFシリーズ
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    44,980税込49,478
    1個
    59日以内出荷
    RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
    仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON質量(g)約150保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)インターフェースRS-422使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下指向角(°)±2警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)100耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
関連キーワード
wf2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf2