カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- モノタロウ(2)
- Qlight(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- M&H(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ノーブランド(2)
- ケリー電気産業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- brembo(2)
- サンワサプライ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- SICK(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「g18 12v led」の検索結果
特価

アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX
北陽電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から92日以内出荷厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC規格)
アンプ内蔵・薄型光電センサ
北陽電機¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷から59日以内出荷厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回