カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • KTC(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Wera(3)
  • エスロン(1)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • 山洋電気(1)
  • 日東工器(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-03ph」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
関連キーワード
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ