カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(891)
  • omron(オムロン)(176)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • エスコ(98)
  • コーセル(97)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
  • StarTech.com(38)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • 日本スプリュー(16)
  • 川崎電線(16)
  • RS PRO(15)
  • MARWI(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • JAPANNEXT(12)
  • 三菱電機(10)
  • Apacer(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 富士電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x3」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内臓形光電センサ 北陽電機

    アンプ内臓形光電センサ

    北陽電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
    保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
  • 投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機

    投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25

    北陽電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)25繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)ヘッド形状応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間光色赤外線検出対象Φmm以上の不透明体使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
    種類透過形保護構造IP40(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)50以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回ケースアルミダイカストケース
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
    仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
  • アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機

    アンプ内蔵形レーザセンサ

    北陽電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
    仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

    北陽電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
    保護構造IP67(IEC規格)ヘッド形状光色
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
    種類透過形保護構造IP67(IEC規格)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)応答時間1ms以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
    付属品取付金具仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
    質量(g)約400(ケーブル2m含む)保護構造IP64(IEC規格)接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC24(10~30消費電流(mA)150以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下使用周囲照度(Lx)10000以下指向角(°)±13耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT伝送時間(ms)15変調方式FSK変調
  • 発火検知用センサ 基本形 北陽電機

    発火検知用センサ 基本形

    北陽電機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
    仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)質量(g)約370表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED材質(ケース)ABS樹脂接続ねじ端子(M3)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)応答時間40ms以下消費電流(A)0.3以下使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと動作モード検出時リレー励磁耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間接続台数2台耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下質量(g)投光器・受光器ともに約20種類透過形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)400材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.25ms以下消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体Φ1.0mm(400mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
  • アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機

    アンプ内蔵形レーザセンサ

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
    付属品取付金具、取付ネジ保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
  • 光電・レーザーセンサ 北陽電機

    光電・レーザーセンサ

    北陽電機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
    保護構造IP67
  • 光電・レーザーセンサ 北陽電機

    光電・レーザーセンサ

    北陽電機
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現。色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮
    付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
  • 電波式検出器 送波器 北陽電機

    電波式検出器 送波器

    北陽電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
    仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式送波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
  • 電波式検出器 受波器 北陽電機

    電波式検出器 受波器

    北陽電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
    仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式受波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)表示灯UNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点)耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)