カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 埋込コンセント(2)
絞り込み
ブランド
  • 第一通商
  • (8,081)
  • Richell(リッチェル)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • タカギ産業(1)
  • 雅うるし工芸(86)
  • 新日軽(LIXIL)(76)
  • 石崎剣山製作所(73)
  • 福井クラフト(42)
  • つくし工房(25)
  • 徳武産業(16)
  • エフピコ(12)
  • シーピー化成(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • 福助工業(6)
  • 貝印(5)
  • シナノ(5)
  • 清水食器(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雅」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災コンセント 雅 第一通商

    防災コンセント 雅

    第一通商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
    種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vテスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
  • 防災コンセント 雅 第一通商

    防災コンセント 雅

    第一通商
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15タイプ感熱形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付機能遮断温度 サーモスタット±5℃消費電力(VA)1.5(通常時)外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2
風雅特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 風雅