カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- LumaSense Technologies Inc
- af(旭風防)(1)
- Autobahn(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(2)
- Optibelt(1)
- SCHURTER(1)
- SIGHTRON(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- カシムラ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「pc-250-3」の検索結果

【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)
LumaSense Technologies Inc¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mmセット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書質量(kg)1.2(バッテリー含む)測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間温度範囲(℃)280~2000測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)検出器InGaAs フォトダイオード応答時間1ms測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定検出波長1.45~1.8μm放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ)通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし)周囲温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~65保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)