カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
  • ボスティック(Bostik)
  • トヨタ(51)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • 農山漁村文化協会(29)
  • 三菱ふそう(24)
  • 日野自動車(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • UDトラックス(11)
  • ホンダ(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • スズキ(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • SMC(6)
  • エスコ(5)
  • カクダイ(5)
  • 内外電機(5)
  • ダイハツ(5)
  • ミツビシ(5)
  • NEC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「454-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(454g)
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(454g)
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ホワイトグリース 454G ボスティック(Bostik)ホワイトグリース 454Gボスティック(Bostik)
4,198税込4,618
1缶(454g)
当日出荷
トラスコ品番781-3732容量(g)454危険物の類別非危険物
ブルーグレード 454G ボスティック(Bostik)ブルーグレード 454Gボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1缶(454g)
欠品中
苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
高温ステンレスグレード ボスティック(Bostik)高温ステンレスグレードボスティック(Bostik)
7,398税込8,138
1缶(454g)
当日出荷
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(454g)
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
ブラック・モーリー ボスティック(Bostik)ブラック・モーリーボスティック(Bostik)
8,598税込9,458
1缶(454g)
当日出荷
低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。トラスコ品番836-3295材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303