カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ボスティック(Bostik)
- モノタロウ(3)
- ParkTool(パークツール)(1)
- PERMATEX(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- エスコ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
「lb8008」の検索結果
特価

ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(227g)ほか当日出荷殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100