カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ボスティック(Bostik)
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- PERMATEX(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- モリスリップ(MolySlip)(1)
「loctite 8009」の検索結果
特価

ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(227g)ほか当日出荷殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード
ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(227g)ほか当日出荷標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。用途潤滑、焼防色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1315粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物