カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
絞り込み
ブランド
  • ボスティック(Bostik)
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • RS PRO(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • PERMATEX(1)
  • カモン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「never seez」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

    ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
    用途潤滑、焼防銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1315粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

    ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(400g)
    当日出荷
    フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
    用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
  • ネバーシーズ 標準グレード チューブ ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード チューブ

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(113.6g)
    当日出荷
    ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
    用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンストラスコ品番820-2769材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰使用温度範囲-183~1100℃容量(g)113.6容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ブルーグレード 454G ボスティック(Bostik)

    ブルーグレード 454G

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1缶(454g)
    当日出荷
    苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
    用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
  • マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)

    マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(454g)
    当日出荷
    軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
    用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
  • ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケル原子力グレード

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
    用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード) ボスティック(Bostik)

    焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)

    ボスティック(Bostik)
    8,998税込9,898
    1本(354g)
    当日出荷
    トラスコ品番470-2433銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケル原子力グレード

    ボスティック(Bostik)
    14,980税込16,478
    1缶(227g)
    当日出荷
    ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
    用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
  • 標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)

    標準エアゾールJAPAN

    ボスティック(Bostik)
    5,198税込5,718
    1本(354g)
    当日出荷
    ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
    用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性