カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 旭産業(シート)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as-pro-4」の検索結果

スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応