カテゴリ
- 機構部品(111)
絞り込み
ブランド
- 旭産業(点検窓)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- アドクリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)
「freepa」の検索結果

点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン
旭産業(点検窓)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)