カテゴリ
- 研磨材(11)
絞り込み
ブランド
- FBK(フタバ)
- モノタロウ(6)
- LESSMANN(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- PFERD 馬印(8)
- RELIEF(5)
- RS PRO(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(57)
- TRUSCO(17)
- アークランドサカモト(4)
- エスコ(20)
- サンフレックス(9)
- バーテック(19)
- マキタ(5)
- ミヤキ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- 東安(5)
- 錦(28)
- 高島産業(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「kappuburasi」の検索結果
特価

ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ミニブラシ G線
FBK(フタバ)¥6,698税込¥7,3681箱(5個)当日出荷シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
電動ブラシ用ジョインター
FBK(フタバ)¥829税込¥9121個当日出荷ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線
FBK(フタバ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属、非金属、木、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ ナイロン線
FBK(フタバ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材木製品などRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用
FBK(フタバ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 仕上羽布
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属・石・木工・プラスチック製品等丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応