カテゴリ

  • 電動工具(77)
    • 切断(22)
    • 切断/曲げ(10)
  • 切削工具(150)
    • セーバーソーブレード(47)
    • ホールソー(67)
  • 作業工具(6)
    • のこぎり本体(2)
  • 研磨材(17)
    • 切断機用カッター(チップソー)(17)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(106)
  • マキタ(504)
  • SK(新潟精機)(9)
  • 河部精密工業(KSK)(38)
  • 神沢(16)
  • ニコテック(52)
  • 京セラインダストリアルツールズ(163)
  • Ampco(2)
  • 室本鉄工(11)
  • BAHCO(バーコ)(142)
  • トヨタ(1,666)
  • ミツビシ(1,502)
  • MAZDA(マツダ)(1,481)
  • エスコ(881)
  • RS PRO(767)
  • ノーブランド(713)
  • TOSO(701)
  • ニッサン(696)
  • SMC(584)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソー」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材220切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5トラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティングBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1シート(3本)ほか
当日出荷
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
979税込1,077
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用BOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1シート(3本)
当日出荷
プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
579税込637
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
マイクロソーブレードSpeed50 BOSCH(ボッシュ)マイクロソーブレードSpeed50BOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材切断長(mm)50
カットソーブレード BOSCH(ボッシュ)カットソーブレードBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途パイプ等の曲面、球面サンディングトラスコ品番819-2302材質幅(mm)70高さ(mm)32質量(g)35奥行(mm)32
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)マルチツール用アクセサリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 超仕上げ用BOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1シート(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
ジグソーブレード金工 ステンレス用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用BOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
木材・石こうボード用ホールソーセット BOSCH(ボッシュ)木材・石こうボード用ホールソーセットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1式
3日以内出荷
硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。
用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレードBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1シート(3本)
当日出荷
金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
PFZ500E専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途木材・金属兼用切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.91インチ当たり山数6~12
ブレード BOSCH(ボッシュ)ブレードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
全長(mm)733幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5材質バイメタル適合機種GCB18V-LI
セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数3
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。