カテゴリ

  • 電動工具(127)
  • 切削工具(44)
  • 研磨材(44)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(87)
  • ノーブランド(219)
  • 光モール(1)
  • ユニット(5)
  • サンセルフ(22)
  • 前田シェルサービス(1)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • 車屋木材工業(22)
  • ACE(エース)(51)
  • 越井木材工業(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](30)
  • エスコ(510)
  • RS PRO(505)
  • SK11(317)
  • EFFORT(エホート)(196)
  • 若井産業(174)
  • BIGMAN(ビッグマン)(162)
  • 京セラインダストリアルツールズ(155)
  • TRUSCO(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
649税込714
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)ポリッシングフェルトBOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。外径(Φmm)128質量(g)40トラスコ品番378-4398着脱方式マジックペーパー式
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイールBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等取付穴径(Φmm)22.23
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
3,498税込3,848
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
ビットホルダーアダプター BOSCH(ボッシュ)ビットホルダーアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
コードレスはんだごてVersatip BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごてVersatipBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
579税込637
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
研磨ブロック BOSCH(ボッシュ)研磨ブロックBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨寸法(mm)69×97×26適合材木材・金属
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)ハンマードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり電源(V)100回転数(min-1[回/分])0~2000シャンク形状SDSプラスシャンク消費電力(W)720能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65打撃数(min-1[回/分])0~4800打撃力(J)2質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88コード長さ(m)5付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30
ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
729税込802
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
探知機 BOSCH(ボッシュ)探知機BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利バッテリー残量インジケーター付別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
ペーパーPSS BOSCH(ボッシュ)ペーパーPSSBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
719税込791
1パック(10枚)
当日出荷
マジック式です。エコノミータイプ。
用途軟硬木材金属を研磨する。寸法(mm)93×185材質褐色アルミナ研削材
マルチツール用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)マルチツール用アクセサリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 超仕上げ用BOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1シート(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガンBOSCH(ボッシュ)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリーニングディスクBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ)デルタサンダーペーパー C470 1辺93mmBOSCH(ボッシュ)
809税込890
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)デルタ(1辺93)適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)木工ドリルビット 7本入りBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1セット(7本)
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
アクセサリーセット48ホン BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット48ホンBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他本体質量(g)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーペーパー C470 115×107mmBOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社115×107mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)115×107適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
フェルト BOSCH(ボッシュ)フェルトBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
当日出荷から翌日出荷
マジック式です。
用途木材・金属仕上げ磨き外径(Φmm)150